IME - IMSTAUC50D250 TAU10 TA 120X125MM 2500/5A 40VACL.0,5 - TAUC50D250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 40 VA
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
EAN
8032826148842
Artikelnummer
IMSTAUC50D250
Herstellernummer
TAUC50D250
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
40 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Schnappbefestigung:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


