Startseite

IME - IMSTAUB50D250 TAU9 TA 55X165MM 2500/5A 40VACL.0,5 - TAUB50D250

KopierenKopieren
IME - IMSTAUB50D250 TAU9 TA 55X165MM 2500/5A 40VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 40 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826148712

Artikelnummer

IMSTAUB50D250

Herstellernummer

TAUB50D250

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

40 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAU9 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 55x165mm - Rapporto: 2500/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 40VA