Startseite

IME - IMSTASS50D320 TAS127B TA 54X127MM 3200/5A - TASS50D320

KopierenKopieren
IME - IMSTASS50D320 TAS127B TA 54X127MM 3200/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 3200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 30 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826056291

Artikelnummer

IMSTASS50D320

Herstellernummer

TASS50D320

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

3200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

30 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

TAS127B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x127mm - Rapporto: 3200/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 30/50VA