IME - IMSTASS10D2003 TAS127B TA 127X54MM 2000/1A M.L.LUNGO - TASS10D2003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA
Packung
1 ST
EAN
8032826148156
Artikelnummer
IMSTASS10D2003
Herstellernummer
TASS10D2003
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
25 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


