Startseite

IME - IMSTASR50D3203 TAS127 TA 127X38MM 3200/5A M.L.LUNGO - TASR50D3203

KopierenKopieren
IME - IMSTASR50D3203 TAS127 TA 127X38MM 3200/5A M.L.LUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 3200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826056284

Artikelnummer

IMSTASR50D3203

Herstellernummer

TASR50D3203

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

3200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

25 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS127 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 127x38mm - Rapporto: 3200/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 25/30VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)