IME - IMSTASR50D320 TAS127 TA 38X127MM 3200/5A - TASR50D320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 3200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA
Geeicht - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826056277
Artikelnummer
IMSTASR50D320
Herstellernummer
TASR50D320
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
3200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
25 VA
Geeicht:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein


