Startseite

IME - IMSTASR50D160 TAS127 TA 38X127MM 1600/5A - TASR50D160

KopierenKopieren
IME - IMSTASR50D160 TAS127 TA 38X127MM 1600/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826055812

Artikelnummer

IMSTASR50D160

Herstellernummer

TASR50D160

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Geeicht:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

TAS127 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 38x127mm - Rapporto: 1600/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA