Startseite

IME - IMSTASR50D100S TAS127 TA CL.0,2 38X127MM 1000/5A - TASR50D100S

KopierenKopieren
IME - IMSTASR50D100S TAS127 TA CL.0,2 38X127MM 1000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.2

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 6 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826147678

Artikelnummer

IMSTASR50D100S

Herstellernummer

TASR50D100S

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.2

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

6 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS127 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 38x127mm - Rapporto: 1000/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 4/6/8 VA