Startseite

IME - IMSTASR50C500 TAS127 TA 38X127MM 500/5A - TASR50C500

KopierenKopieren
IME - IMSTASR50C500 TAS127 TA 38X127MM 500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826147555

Artikelnummer

IMSTASR50C500

Herstellernummer

TASR50C500

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS127 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 38x127mm - Rapporto: 500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/4VA