Startseite

IME - IMSTASO50D250 TAS84 TA 34X84MM 2500/5A - TASO50D250

KopierenKopieren
IME - IMSTASO50D250 TAS84 TA 34X84MM 2500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826055737

Artikelnummer

IMSTASO50D250

Herstellernummer

TASO50D250

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

25 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Schnappbefestigung:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS84 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 34x84mm - Rapporto: 2500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 25/30VA