Startseite

IME - IMSTASO50D2003S TAS84 TA CL.0,2 84X34MM 2000/5A M.L.LUNG - TASO50D2003S

KopierenKopieren
IME - IMSTASO50D2003S TAS84 TA CL.0,2 84X34MM 2000/5A M.L.LUNG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826146855

Artikelnummer

IMSTASO50D2003S

Herstellernummer

TASO50D2003S

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS84 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 84x34mm - Rapporto: 2000/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 15/20/25VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)