Startseite

IME - IMSTASO50D125 TAS84 TA 34X84MM 1250/5A - TASO50D125

KopierenKopieren
IME - IMSTASO50D125 TAS84 TA 34X84MM 1250/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826055690

Artikelnummer

IMSTASO50D125

Herstellernummer

TASO50D125

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

12 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS84 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 34x84mm - Rapporto: 1250/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 12/15VA