IME - IMSTASO50D1003S TAS84 TA CL.0,2 84X34MM 1000/5A M.L.LUNG - TASO50D1003S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.2
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 7 VA
Packung
1 ST
EAN
8032826146732
Artikelnummer
IMSTASO50D1003S
Herstellernummer
TASO50D1003S
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.2
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
7 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


