IME - IMSTASO50C800 TAS84 TA 34X84MM 800/5A - TASO50C800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 800 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA
Geeicht - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
105 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826055669
Artikelnummer
IMSTASO50C800
Herstellernummer
TASO50C800
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
800 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
8 VA
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


