Startseite

IME - IMSTASO50C5003 TAS84 TA 84X34MM 500/5A M.L.LUNGO - TASO50C5003

KopierenKopieren
IME - IMSTASO50C5003 TAS84 TA 84X34MM 500/5A M.L.LUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826146657

Artikelnummer

IMSTASO50C5003

Herstellernummer

TASO50C5003

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS84 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 84x34mm - Rapporto: 500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 5/7VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)