Startseite

IME - IMSTASL50D1203S TAS65 TA CL.0,2 65X32MM 1200/5A M.L.LUNG - TASL50D1203S

KopierenKopieren
IME - IMSTASL50D1203S TAS65 TA CL.0,2 65X32MM 1200/5A M.L.LUNG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826145773

Artikelnummer

IMSTASL50D1203S

Herstellernummer

TASL50D1203S

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS65 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 65x32mm - Rapporto: 1200/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 15/21/18VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)