Startseite

IME - IMSTASL50C800 TAS65 TA 32X65MM 800/5A - TASL50C800

KopierenKopieren
IME - IMSTASL50C800 TAS65 TA 32X65MM 800/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826055331

Artikelnummer

IMSTASL50C800

Herstellernummer

TASL50C800

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

12 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS65 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 32x65mm - Rapporto: 800/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 12/15VA