IME - IMSTASL10D200 TAS65 TA 32X65MM 2000/1A - TASL10D200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
EAN
8032826145582
Artikelnummer
IMSTASL10D200
Herstellernummer
TASL10D200
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
20 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Schnappbefestigung:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


