IME - IMSTASI50D125 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 1250/5A - TASI50D125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Geeicht - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8032826055270
Artikelnummer
IMSTASI50D125
Herstellernummer
TASI50D125
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


