IME - IMSTASI50D100 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 1000/5A - TASI50D100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA
Geeicht - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8032826055256
Artikelnummer
IMSTASI50D100
Herstellernummer
TASI50D100
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
8 VA
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


