Startseite

IME - IMSTASI50C800 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 800/5A - TASI50C800

KopierenKopieren
IME - IMSTASI50C800 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 800/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 6 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

105 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826055249

Artikelnummer

IMSTASI50C800

Herstellernummer

TASI50C800

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

6 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS64 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 64x11mm - 51x31mm - Rapporto: 800/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/8 VA