Startseite

IME - IMSTASI50C700 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 700/5A - TASI50C700

KopierenKopieren
IME - IMSTASI50C700 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 700/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 700 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 6 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826145131

Artikelnummer

IMSTASI50C700

Herstellernummer

TASI50C700

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

700 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

6 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Schnappbefestigung:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS64 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 64x11mm - 51x31mm - Rapporto: 700/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/8 VA