IME - IMSTASI50C600 TAS64 TA 64X11MM-51X31MM 600/5A - TASI50C600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826055232
Artikelnummer
IMSTASI50C600
Herstellernummer
TASI50C600
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
4 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


