Startseite

IME - IMSTAQD50B300 TAQ20 TA PRIM AVVOLTO 30/5A 20VACL.0,5 - TAQD50B300

KopierenKopieren
IME - IMSTAQD50B300 TAQ20 TA PRIM AVVOLTO 30/5A 20VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826144882

Artikelnummer

IMSTAQD50B300

Herstellernummer

TAQD50B300

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

2

TAQ20 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 30/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 20/40VA