Startseite

IME - IMSTAQD10B200 TAQ20 TA PRIM AVVOLTO 20/1A 20VACL.0,5 - TAQD10B200

KopierenKopieren
IME - IMSTAQD10B200 TAQ20 TA PRIM AVVOLTO 20/1A 20VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

  • Schnappbefestigung - ja

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826144653

Artikelnummer

IMSTAQD10B200

Herstellernummer

TAQD10B200

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

2

TAQ20 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 20/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 20/40VA