Startseite

IME - IMSTAQC50B800S TAQ10 TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 80/5A - TAQC50B800S

KopierenKopieren
IME - IMSTAQC50B800S TAQ10 TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 80/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 80 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826144585

Artikelnummer

IMSTAQC50B800S

Herstellernummer

TAQC50B800S

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

80 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

2

TAQ10 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 80/5A - Classe: 0.2/0.5s - Prestazioni: 5/10VA