Startseite

IME - IMSTAQC50B400S TAQ10 TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 40/5A - TAQC50B400S

KopierenKopieren
IME - IMSTAQC50B400S TAQ10 TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 40/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 40 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826144516

Artikelnummer

IMSTAQC50B400S

Herstellernummer

TAQC50B400S

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

40 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

2

TAQ10 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 40/5A - Classe: 0.2/0.5s - Prestazioni: 5/10VA