Startseite

IME - IMSTAQC50A500 TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 5/5A 10VACL.0,5 - TAQC50A500

KopierenKopieren
IME - IMSTAQC50A500 TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 5/5A 10VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054983

Artikelnummer

IMSTAQC50A500

Herstellernummer

TAQC50A500

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

2

TAQ10 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 5/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA