IME - IMSTAQC10B400 TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 40/1A 10VACL.0,5 - TAQC10B400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 40 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826054884
Artikelnummer
IMSTAQC10B400
Herstellernummer
TAQC10B400
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
40 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
2


