IME - IMSTAQ6M10B300S TAQ6M TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 30/1A - TAQ6M10B300S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 30 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 0.2
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826144202
Artikelnummer
IMSTAQ6M10B300S
Herstellernummer
TAQ6M10B300S
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
30 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
0.2
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3 VA
Leistungsaufnahme:
3 W
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
2


