Startseite

IME - IMSTAQ6M10A500 TAQ6M TA PRIM AVVOLTO 5/1A 6VACL.0,5 - TAQ6M10A500

KopierenKopieren
IME - IMSTAQ6M10A500 TAQ6M TA PRIM AVVOLTO 5/1A 6VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 6 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826047992

Artikelnummer

IMSTAQ6M10A500

Herstellernummer

TAQ6M10A500

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

6 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

2

TAQ6M - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 5/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/7.5VA