IME - IMSTAQ2M50B100 TAQ2M TA PRIM AVVOLTO 10/5A 2VACL.0,5 - TAQ2M50B100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 10 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA
Geeicht - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826047756
Artikelnummer
IMSTAQ2M50B100
Herstellernummer
TAQ2M50B100
Hersteller
BTI
Ausführung:
Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
10 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2 VA
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


