Startseite

IME - IMSTAQ2L50C100 TAQ2L TA PRIM AVVOLTO 100/5A 2VACL.0,5 - TAQ2L50C100

KopierenKopieren
IME - IMSTAQ2L50C100 TAQ2L TA PRIM AVVOLTO 100/5A 2VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wickelstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826047909

Artikelnummer

IMSTAQ2L50C100

Herstellernummer

TAQ2L50C100

Hersteller

BTI

Ausführung:

Wickelstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAQ2L - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 100/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/4VA