Startseite

IME - IMSTAQ2L50B800 TAQ2L TA PRIM AVVOLTO 80/5A 2VACL.0,5 - TAQ2L50B800

KopierenKopieren
IME - IMSTAQ2L50B800 TAQ2L TA PRIM AVVOLTO 80/5A 2VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wickelstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 80 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826047893

Artikelnummer

IMSTAQ2L50B800

Herstellernummer

TAQ2L50B800

Hersteller

BTI

Ausführung:

Wickelstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

80 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAQ2L - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 80/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/4VA