Startseite

IME - IMSTAMQ50D250 TAS102B TA 54X102MM 2500/5A - TAMQ50D250

KopierenKopieren
IME - IMSTAMQ50D250 TAS102B TA 54X102MM 2500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826143670

Artikelnummer

IMSTAMQ50D250

Herstellernummer

TAMQ50D250

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

25 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS102B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x102mm - Rapporto: 2500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 25/30VA