Startseite

IME - IMSTAMQ10D4003 TAS102B TA 102X54MM 4000/1A M.L.LUNGO - TAMQ10D4003

KopierenKopieren
IME - IMSTAMQ10D4003 TAS102B TA 102X54MM 4000/1A M.L.LUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 4000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 30 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826143540

Artikelnummer

IMSTAMQ10D4003

Herstellernummer

TAMQ10D4003

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

4000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

30 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS102B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 102x54mm - Rapporto: 4000/1A - Classe: 0.5/1 -prestazioni:30/40VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale)