IME - IMSTAMQ10D1003 TAS102B TA 102X54MM 1000/1A M.L.LUNGO - TAMQ10D1003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
EAN
8032826143366
Artikelnummer
IMSTAMQ10D1003
Herstellernummer
TAMQ10D1003
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
12 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Schnappbefestigung:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


