IME - IMSTAMP50D250 TAS102 TA 38X102MM 2500/5A - TAMP50D250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
EAN
8032826038549
Artikelnummer
IMSTAMP50D250
Herstellernummer
TAMP50D250
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
20 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Schnappbefestigung:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


