Startseite

IME - IMSTAMP50D1003 TAS102 TA 102X38MM 1000/5A M.L.LUNGO - TAMP50D1003

KopierenKopieren
IME - IMSTAMP50D1003 TAS102 TA 102X38MM 1000/5A M.L.LUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826056550

Artikelnummer

IMSTAMP50D1003

Herstellernummer

TAMP50D1003

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS102 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 102x38mm - Rapporto: 1000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/12VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale)