Startseite

IME - IMSTAEB5055 BTA2 TA SOMMA 5+5+5+5+5/5A 15VACL.0,5 - TAEB5055

KopierenKopieren
IME - IMSTAEB5055 BTA2 TA SOMMA 5+5+5+5+5/5A 15VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Summenstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826142840

Artikelnummer

IMSTAEB5055

Herstellernummer

TAEB5055

Hersteller

BTI

Ausführung:

Summenstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

5

BTA2 - Trasformatore di corrente monofase sommatore (5 ingressi uguali) - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 5+5+5+5+5/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 15VA