Startseite

IME - IMSTAEB5045 BTA2 TA SOMMA 5+5+5+5/5A 40VACL.0,5 - TAEB5045

KopierenKopieren
IME - IMSTAEB5045 BTA2 TA SOMMA 5+5+5+5/5A 40VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Summenstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 40 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826142833

Artikelnummer

IMSTAEB5045

Herstellernummer

TAEB5045

Hersteller

BTI

Ausführung:

Summenstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

40 VA

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

4

BTA2 - Trasformatore di corrente monofase sommatore (4 ingressi uguali) - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 5+5+5+5/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 40VA