Startseite

IME - IMSTAEA5035 BSA03 TA SOMMA 5+5+5/5A 10VACL.0,5 - TAEA5035

KopierenKopieren
IME - IMSTAEA5035 BSA03 TA SOMMA 5+5+5/5A 10VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Summenstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826054815

Artikelnummer

IMSTAEA5035

Herstellernummer

TAEA5035

Hersteller

BTI

Ausführung:

Summenstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

3

BSA03 - Trasformatore di corrente monofase sommatore (3 ingressi uguali) - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 5+5+5/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA