Startseite

IME - IMSTAEA1031 BSA03 TA SOMMA 1+1+1/1A 10VACL.0,5 - TAEA1031

KopierenKopieren
IME - IMSTAEA1031 BSA03 TA SOMMA 1+1+1/1A 10VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Summenstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826142772

Artikelnummer

IMSTAEA1031

Herstellernummer

TAEA1031

Hersteller

BTI

Ausführung:

Summenstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Mit Berührungsschutz:

ja

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

3

BSA03 - Trasformatore di corrente monofase sommatore (3 ingressi uguali) - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 1+1+1/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA