IME - IMSTAEA1021 BSA02 TA SOMMA 1+1/1A 10VACL.0,5 - TAEA1021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826142765
Artikelnummer
IMSTAEA1021
Herstellernummer
TAEA1021
Hersteller
BTI
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Schnappbefestigung:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
2


