Startseite

IME - IMSTABB50C300 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 300/5A - TABB50C300

KopierenKopieren
IME - IMSTABB50C300 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 300/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 300 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 6 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 21 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826054792

Artikelnummer

IMSTABB50C300

Herstellernummer

TABB50C300

Hersteller

BTI

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

300 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

6 VA

Öffnungsdurchmesser:

21 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAIBB - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 16x12.5mm - Rapporto: 300/5A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 4/8/10/1.5VA