IME - IMSTABB50C150 CT-TAIBB 150/5A - TABB50C150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA
Öffnungsdurchmesser - 21 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826054754
Artikelnummer
IMSTABB50C150
Herstellernummer
TABB50C150
Hersteller
BTI
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3 VA
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


