Startseite

IME - IMSTABB50C120 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 120/5A - TABB50C120

KopierenKopieren
IME - IMSTABB50C120 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 120/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 120 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 21 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826054730

Artikelnummer

IMSTABB50C120

Herstellernummer

TABB50C120

Hersteller

BTI

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

120 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2 VA

Öffnungsdurchmesser:

21 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAIBB - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 16x12.5mm - Rapporto: 120/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/3.5VA