IME - IMSTABB50C100 CT-TAIBB 100/5A - TABB50C100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA
Öffnungsdurchmesser - 21 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826054723
Artikelnummer
IMSTABB50C100
Herstellernummer
TABB50C100
Hersteller
BTI
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


