IME - IMSTABB50B800 CT-TAIBB 80/5A - TABB50B800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 80 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA
Öffnungsdurchmesser - 21 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826054716
Artikelnummer
IMSTABB50B800
Herstellernummer
TABB50B800
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
80 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


