IME - IMSTABB50B750 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 75/5A - TABB50B750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 75 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8032826054709
Artikelnummer
IMSTABB50B750
Herstellernummer
TABB50B750
Hersteller
BTI
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
75 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


